1000ml 除菌・消臭剤 希釈タイプ
用途:汚染器材・床等の除菌、トイレや排泄物等の消臭に。
特長:細菌・カビ・ウィルスを除去し、不快な臭いを消臭します。
水道水で希釈し、対象物に直接散布して下さい。
仕様●内容量:1000mL●仕様:希釈タイプ●成分:二酸化塩素液・界面活性剤シリコン系消泡剤
アズワン品番65-9313-28
内容量1本
用途:汚染器材・床等の除菌、トイレや排泄物等の消臭に。
特長:細菌・カビ・ウィルスを除去し、不快な臭いを消臭します。
水道水で希釈し、対象物に直接散布して下さい。