152x63x64mm 三脚用タブレットホルダー

152x63x64mm 三脚用タブレットホルダー エスコ 152x63x64mm 三脚用タブレットホルダー エスコ 152x63x64mm 三脚用タブレットホルダー エスコ

1/4"ネジ穴が付いているため、三脚に取り付けるだけで本格的な写真や動画撮影が可能。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:152.7×63×64.7●重量(g):204●タブレット固定幅:125~221mm●材質:ホルダー部/樹脂、鉄 アーム部/アルミ合金、樹脂●取付ねじ:1/4" アズワン品番65-9281-20 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69671168 EA764AG-311
オープン
4,530
4,983 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする