156x 88x 2mm まな板 ポリプロピレン製/2枚
同じ大きさに切りやすい升目入り。
薄型コンパクトサイズのまな板セット。2枚入りで食材に合わせて使い分けができて便利。
仕様●サイズ(mm):156×88×2mm(H)●材質:ポリプロピレン●耐熱温度:110℃●重量(g):50●入数:2枚●カラー:オリーブ/ベージュ
アズワン品番65-9309-20
内容量1組(2枚)
同じ大きさに切りやすい升目入り。
薄型コンパクトサイズのまな板セット。2枚入りで食材に合わせて使い分けができて便利。