エスコ
20g スティックのり
植物由来成分使用で安心、環境に配慮。接着力が強くピタッとくっつきます。
お子さまの紙工作、学校などの掲示物、厚手の封筒どめなどにおすすめ。
仕様
●内容量:約20g●糊主成分:PGE(変性でんぷん)●材質:本体容器・中皿/100%再生PP●外径:Φ26×95(H)mm●内径:約21mm●用途:紙・厚紙・写真・布など●入数:1本●強粘着
アズワン品番
65-9282-18
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69671439
EA765MB-87A
オープン
¥
260
¥
286
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください