340x320x290mm 浴室用イス ホワイト
浴室のタオルバーに浮かせて収納できるから衛生的。
おけは、マグネットが埋め込まれているので浴室壁面につけられます。
シャワーフックにも掛けられるプレート付き。
お風呂の縁に引っ掛けて乾かせます。
浴室の物干しバーに掛けて乾かせます。
浴室の扉のハンドルに。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:340×320×290●重量(g):1000●材質:本体/ポリプロピレン 滑り止め/エラストマー●耐冷温度:-40℃●座面高さ:250mm●耐熱温度:150℃●対応サイズ:パイプの直径/約3cm以下 シャワーフックの直径/約2.5cm以上
アズワン品番65-9270-53
内容量1個