6FX_002-5DA05-1AF0 - MAT9061001 5m ケーブル ドライブ

6FX_002-5DA05-1AF0 - MAT9061001 5m ケーブル ドライブ SIG

Igus MAT90 シリーズは、PUR アウタジャケット付きの Siemens 6FX_002-5DA05 に適合するサーボケーブルです。この電源ケーブルの全長は 5 m です電源ケーブルの最小曲げ半径は 7.5 x d ですハロゲンフリー シリコンフリー 難燃性 クーラント耐性 加水分解及び細菌への耐性 ノッチ耐性 PVCフリー

仕様●併用可能製品:ドライブ●長さ:5m●コード番号:224-6120 アズワン品番65-7315-12 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69673907 6FX_002-5DA05-1AF0 - MAT9061001 (5m)
55,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする