6FX8002-2DC20-1CA0 - MAT9070031 20m ケーブル ドライブ

6FX8002-2DC20-1CA0 - MAT9070031 20m ケーブル ドライブ SIG

Igus MAT90 シリーズは、PUR アウタジャケット付きの Siemens 6FX_002-2DC20 に適合する信号ケーブルです。この電源ケーブルの全長は 20 m です電源ケーブルの最小曲げ半径は 7.5 x d ですハロゲンフリー シリコンフリー 難燃性 クーラント耐性 加水分解及び細菌への耐性 ノッチ耐性 PVCフリー

仕様●併用可能製品:ドライブ●長さ:20m●コード番号:224-6132 アズワン品番65-7314-19 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69673916 6FX8002-2DC20-1CA0 - MAT9070031 (20m)
87,800
86,980
95,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする