800x1900mm シュラフ OD色

800x1900mm シュラフ OD色 エスコ 800x1900mm シュラフ OD色 エスコ

表地はポリエステルひし形リップトップを使用し、通気性と撥水性を持たせています。
同じ製品を2枚つなげると、ダブルとしても使用できます。
ファスナーを全開にすればブランケットやマットとしても使用できます。
中綿は保温性の高いマイクロファイバーを使用。

仕様●使用時サイズ(収納時サイズ):800×1900(L)mm(Φ170×300(H)mm)●重量(g):約980●中綿量:約400g●材質:表地/ポリエステル100% 裏地/ポリエステル100% 中綿/ポリエステル100(マイクロファイバー)400g バッグ/ポリエステル●適正温度:約8℃~●カラー:ダークグリーン●携帯に便利な収納バッグ付 アズワン品番65-9309-69 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69674230 EA915DB-11
オープン
8,570
9,427 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする