Flexible Waterproof LED Strip - RGB

Flexible Waterproof LED Strip - RGB Seeed Studio

カラーLEDストリップは、光源としてTrinity-SMD LEDを使用し、低電圧で抵抗と定電流ICを備えた安定した明るく均一な照明を実現すると同時に、RGBコントローラで色や明るさをコントロールできます。
FPC基板は曲がりやすいだけでなく、裏面に粘着性があるため、平らな面に貼り付けるのに便利です。
これらのストリップはロールで販売されており、各ロールの長さは5メートルで、コネクタが付属しています
RGB以外のカラーLED(赤、黄、緑、青&白)も選択できます。
透明な防水成型タイプです(IP65)。

仕様●幅10.0mm,厚さ2mm,長さ50mm/セグメント(3個のLED)●消費電力:0.24W/LED●セグメント当たり最大12V●メートル当たり最大1.2A●コントローラは不要 アズワン品番67-0476-55 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69702117 104990073
4,200
3,998
4,398 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする