TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
HDMIコネクタ メス スタンダード 接続方向:ライトアングル
仕様
●オス/メス:メス●極数:38●サイズ:スタンダード●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:パラジウムニッケルの上に金●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●定格電流:500mA●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Max:+105℃●動作温度 Min:-55℃●シリーズ番号:1888811 を参照してください●コード番号:192-0375
アズワン品番
65-7661-91
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69706290
1888811-1
¥
2,470
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください