HS アンスコ AWP 10×12 500本入

HS アンスコ AWP 10×12 500本入 サンコーインダストリー

寸法(mm)d:M10
寸法(mm)L:12
ねじ長さ(mm):12
ねじ径(mm):M10
ねじ径(mm):M10
ねじ長さ(mm):12

仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:242-2342 アズワン品番67-1660-86 内容量1箱(500本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69709467 A0-00-504A-0100-0120-00
25,640
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする