ABB
JSM Orion09 - Kit for O3 in Stand 6
仕様
●種類:回転ブラケット●併用可能製品:O3●素材:プラスチック●コード番号:237-1493
アズワン品番
65-7794-58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69717395
2TLA022310R0700 JSM Orion09
¥
19,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください