ABB
Orion Shield-060 - Lens shield for O1B
仕様
●種類:保護シールド●併用可能製品:O1B●素材:プラスチック●コード番号:237-1517
アズワン品番
65-7794-31
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69724079
2TLA022313R5300 Orion Shield-060
¥
48,700
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください