ABB
Orion Shield-K090 - Lens shield for O2
仕様
●種類:保護シールド●併用可能製品:O2●素材:プラスチック●コード番号:237-1529
アズワン品番
65-7795-14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69724097
2TLA022313R8200 Orion Shield-K090
¥
55,800
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください