ABB
Orion Shield-K120 - Lens shield for O2
仕様
●種類:保護シールド●併用可能製品:O2●素材:プラスチック●コード番号:237-1530
アズワン品番
65-7794-88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69724106
2TLA022313R8300 Orion Shield-K120
¥
75,200
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください