ABB
Orion WET-015 -Protective tube for O1B
仕様
●種類:保護チューブ●併用可能製品:O1B●素材:サーモプラスチック●コード番号:237-1502
アズワン品番
65-7795-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69724115
2TLA022313R0000 Orion WET-015
¥
217,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください