Plug-in bridge 1袋 10個入
Phoenix Contact FBS 赤色プラグインブリッジは、9 種類のポジションと 8.2mm のピッチ間隔を備えています。寸法は 29.6 mm x 72.1 mm です。UL94 準拠の難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:FBS●併用可能製品:端子台●コード番号:204-7775
アズワン品番65-7574-59
内容量1袋(10個)