WURTH ELEKTRONIK
Transformer LAN THT 100BT PoE+ 1x1 up ET
仕様
●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.5 x 16 x 13.6mm●奥行き:21.5mm●コード番号:212-5894
アズワン品番
65-7213-73
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69736959
74984104400
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください