フエニックス・コンタクト
Tコネクタ 5極 M12
T ディストリビュータ、5 ポジション、シールドなし、プラグストレート M12、A コード、ソケットストレート M12、A コード及びソケットストレート M12、A コード、パラレルディストリビュータ
仕様
●極数:5●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●IP保護等級:IP65, IP67●定格電流:4.0A●定格電圧:48.0 V 、60.0 V●接合型:Aコード式●接続方向:ストレート●シリーズ:SAC-5P-M12T/2XM12 VP●ポール形式:5P●コード番号:190-2085
アズワン品番
65-7664-17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69737467
1541186
¥
7,720
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください