Ultrathin 16x32 RGB LED Matrix Panel

Ultrathin 16x32 RGB LED Matrix Panel Seeed Studio

今までにない超軽量・超薄型LED
マトリックスパネルです。完全に組み立てられた1つのパネルと10ピンIDCケーブルで構成されています。
パネルには512個のRGB LEDがあり、視野角が広いので横から見ても明るさが落ちません。
パネルモジュールはチェーン接続も可能で、相互に接続して長いディスプレイを作成できます。
このディスプレイを制御するには、Arduino Uno などのコントローラが必要になる場合があります。
屋内ディスプレイ

仕様●ピクセル直径:3.0mm●ピクセルピッチ:4.0mm●ピクセル解像度:16×32●平均電力:3.5W(ピーク 4W)●外形寸法:64×128×11mm アズワン品番67-0451-30 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69737476 104990094
8,790
8,298
9,128 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする