SAMTEC
USBケーブル USB A → ミニUSB B
仕様
●入数:1箱(1個入)●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB A●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:ミニUSB B●長さ:250mm●USBバージョン:USB 2.0●外被色:黒●コード番号:229-5184
アズワン品番
65-7397-13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69737625
SCRUS-17-G-00.25-AMS-MB
¥
5,240
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください