SIEMENS
アダプタ Network Coupler 5TT3171 用
Siemens ベース負荷 PTC は、ネットワークカプラ 5TT3171 に使用します。EAC によって承認されてい
仕様
●種類:ベースロード PTC●併用可能製品:ネットワークカプラ 5TT3171●素材:プラスチック●コード番号:226-2852
アズワン品番
65-7817-56
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69740084
5TG8222
¥
4,150
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください