サンコーインダストリー サンコーインダストリーの 物流用品 サンコーインダストリーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー サンコーインダストリーの 吊具 クロメ-トウエルドBT トッキ4 6×55 ゼン 150本入 クロメ-トウエルドBT トッキ4 6×55 ゼン 150本入 注文コード 寸法(mm)d:M6 寸法(mm)L:55 仕様●材質/仕上:鉄●原産国:日本●コード番号:229-3842 アズワン品番67-0633-54 内容量1箱(150本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 00-00-0800-0060X0550-02 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 69758354 00-00-0800-0060X0550-02 ¥8,023 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 吊具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 角型アイプレート リング付 友屋 税込¥1,055 ¥959 バスケットへ 洋灯吊 (ステンレス)(パック品) 大里 税込¥769~ ¥699~ シートアイストラップ 友屋 税込¥186 ¥169 バスケットへ 洋灯吊 (真鍮)(パック品) 大里 税込¥274~ ¥249~ ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長1500mm 水本機械製作所 税込¥2,198~ ¥1,998~ ヒートン (鉄/ブロンズめっき)(パック品) 大里 税込¥296~ ¥269~ スクリュージョイント 友屋 税込¥648 ¥589 バスケットへ カラーコーティングヒートン ホワイト(パック品) 大里 税込¥571~ ¥519~ C型フック 友屋 税込¥505 ¥459 バスケットへ スプリングフック 友屋 税込¥241~ ¥219~ 丸型アイプレート 友屋 税込¥780 ¥709 バスケットへ ステンレス リングネイル ダイドーハント(大同製鋲所) 税込¥461~ ¥419~ 店舗用Sカン(200ヶ入) 友屋 税込¥14,278~ ¥12,980~ ヒートン (ステンレス)(パック品) 大里 税込¥1,144~ ¥1,040~ ソフトSカン 70 カーボーイ 税込¥483 ¥439 スリムオープンアイプレート 友屋 税込¥879 ¥799 バスケットへ 丸型オープンアイプレート 友屋 税込¥780 ¥709 バスケットへ ヒートン (鉄/ニッケルめっき)(パック品) 大里 税込¥296~ ¥269~ ヒートン (真鍮)(パック品) 大里 税込¥340~ ¥309~ スプリングジョイント 友屋 税込¥813 ¥739 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品ワイヤー・スリング・吊具・バランサー吊具ボルト・スクリューアイスクリュー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります アイスクリュー 丸カンボルト 丸カンスクリュー シェアする マイページ 最近見た商品