フエニックス・コンタクト フエニックス・コンタクトの 電気材料 フエニックス・コンタクトの ケーブル収納・配線 フエニックス・コンタクトの ケーブル整理用品 ケーブルグランド 径:M16 ケーブルグランド 径:M16 注文コード 仕様●ねじの呼び:M16●最大ケーブル径:10mm●最小ケーブル径:5mm●色:銀●シリーズ:G-INSEC-M16-S68L-NCRS-S●保護等級:IP68●ロックナット付属:なし●危険区域認証:No●コード番号:239-5062 アズワン品番65-7476-05 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 1077099 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 69758747 1077099 ¥2,340 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ケーブル収納・配線 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アイラップ(分岐・耐火) 古河電工パワーシステムズ 税込¥69,278 ¥62,980 バスケットへ コードクリップ(アクリル系粘着テープ付) 屋内・屋外用 PANDUIT 税込¥87,978 ¥79,980 バスケットへ パワージェル 古河電工パワーシステムズ 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ アイラップ(直線・耐火) 古河電工パワーシステムズ 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ アイラップ(分岐・耐火) 古河電工パワーシステムズ 税込¥51,678 ¥46,980 バスケットへ アイラップ(直線・多心用) 古河電工パワーシステムズ 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ 門型ケーブルサポート ヘラマンタイトン(タイトン) 税込¥68,178~ ¥61,980~ 耐摩耗性防護管 難燃管 ヨツギ 税込¥7,918~ ¥7,198~ 低圧ポリ管 ヨツギ 税込¥714 ¥649 バスケットへ ドロップケーブル保護カバー ヨツギ 税込¥417 ¥379 ドロップケーブル防護管 ヨツギ 税込¥967 ¥879 バスケットへ アイラップ(分岐) 古河電工パワーシステムズ 税込¥42,878 ¥38,980 バスケットへ アイラップ(分岐・耐火) 古河電工パワーシステムズ 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ アイラップ(分岐) 古河電工パワーシステムズ 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ アイラップ(多分岐) 古河電工パワーシステムズ 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ アイラップミニ(松葉接続) 古河電工パワーシステムズ 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 多芯型ケーブルグランド(2芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 税込¥428~ ¥389~ (2) アイラップ(直線) 古河電工パワーシステムズ 税込¥9,568 ¥8,698 バスケットへ アイラップ(多分岐) 古河電工パワーシステムズ 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ アイラップ(分岐) 古河電工パワーシステムズ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料電気材料ケーブル収納・配線ケーブル整理用品ケーブルクランプ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります コードステッカー ケーブルクランプ ゴムブッシング ステップル ケーブルクリップ カラーエフ サドル 配線用ケーブルグリップ シェアする マイページ 最近見た商品