コネクタハウジング 22極 ピッチ:2mm 2列 1袋 500個入
仕様●極数:22●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3056
アズワン品番65-7532-03
内容量1袋(500個)
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~