コンタクトブロック NC 125 V dc、240 V ac ねじターミナル

コンタクトブロック NC 125 V dc、240 V ac ねじターミナル シュナイダーエレクトリック

9001SK 30 mmヘビーデュープラスチック製押しボタン、セレクタスイッチ、パイロットライト、特殊操作30 mmコンタクトブロック1N/C電力リード

仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●接点構成:NC●定格電圧:125 V dc, 240V ac●末端様式:ネジ●定格電流:3A●コード番号:180-0319 アズワン品番65-7824-06 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69762150 9001KA53
24,000
23,980
26,378 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする