ショーザフラッグステン ステンレス
社旗・安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることが出来る旗竿支持棒です。
本体もボルトもステンレスタイプのため錆びにくいです。
70mmのワイドクリップで旗も破れにくく長持ちします。
ボルトを4つにすることで旗が回らず固定が可能です。
伸縮ストッパーも付いているため、旗のサイズに合わせてバーの長さを3段階調整することが可能です。
伸縮ストッパーを下向きにして雨が入りにくくしています。
紐の結束部分に丸みを持たせて紐を切れにくくしています。
仕様●対応幅(mm):小/1000、中/1250、大/1500●材質:旗支持棒・伸縮棒/ステンレス製、下部紐結束部品1個/ステンレス製、キャップ/ステンレス製、ワイドクリップ/スチール製・シリコンゴム●色:シルバー●沖縄・北海道・離島は別途送料かかります。
アズワン品番67-2385-14
内容量1本