ステン 六角ボルト 全ネジ 輸入品 16×110 30本入

ステン 六角ボルト 全ネジ 輸入品 16×110 30本入 サンコーインダストリー

表面処理:生地(または標準)

仕様●材質/仕上:ステンレス(303、304、XM7等)●原産国:非公開●コード番号:252-6189 アズワン品番67-2167-54 内容量1箱(30本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69782434 B0-02-U000-0160-1100-00
14,391
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする