サンコーインダストリー サンコーインダストリーの ねじ・ボルト・釘 サンコーインダストリーの ボルト サンコーインダストリーの 六角ボルト ステン 六角ボルト 半ネジ 1"×200 5本入 ステン 六角ボルト 半ネジ 1"×200 5本入 注文コード 表面処理:生地(または標準) 仕様●材質/仕上:ステンレス(303、304、XM7等)●原産国:日本●コード番号:252-9168 アズワン品番67-2151-89 内容量1箱(5本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 B0-02-0012-8100-2000-00 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 69783186 B0-02-0012-8100-2000-00 ¥39,960 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 六角ボルト の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 六角ボルト 京セラ 税込¥373 ¥339 バスケットへ 3カ-W 8.8 6カクBT(ゼン 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ SUS 310S 6カクBT(ハン 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ 10.9 6カクBT(JH 大阪魂 税込¥734 ¥667 A2-706カクBT(NBI 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ S45C 8.8 6カクBT 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ SUS316L6カクBT 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ユニクロ6カクBT(ゼン 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ドブ6カクBT(ゼン 大阪魂 税込¥734 ¥667 8.8 6カクBT(ゼン 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ 3カ-W チョウテイトウ6カクボルト 大阪魂 税込¥734 ¥667 ドブ6カクBT(ゼン(HF 大阪魂 税込¥734 ¥667 ステン6カクBT(ハン 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ステン6カクBT(ハン(NBI 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ 8-クロメト6カクBT(ゼン 大阪魂 税込¥734 ¥667 ステン6カクBT(ゼン6カクBT(ゼン 大阪魂 税込¥734 ¥667 ステン6カクBT(ゼン(NBI 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ SUS 310S 6カクBT(ゼン 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ 10.9 6カクBT(ニホンF 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ チョウテイトウ6カクボルト 大阪魂 税込¥734 ¥667 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材ねじ・ボルト・釘ボルト六角ボルト 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ボルト」にはこんなカテゴリがあります 六角ボルト 六角穴付ボルト 六角穴付皿ボルト 六角穴付ボタンボルト フランジボルト 角根丸頭ボルト 寸切りボルト Uボルト・コ型ボルト 蝶ボルト フックボルト その他ボルト シェアする マイページ 最近見た商品