曜日別特売

スマホスタンド サリー&マイク

スマホスタンド サリー&マイク - セトクラフトスマホスタンド サリー&マイク - セトクラフトスマホスタンド サリー&マイク - セトクラフト

机の上が楽しくなる可愛くて便利なデスクアイテムシリーズ。
縦横どちらでも使用できます。

仕様●本体サイズ:幅9.7×奥行10.3×高さ10.4cm●本体重量:400g●個装サイズ:幅14×奥行14×高さ14.5cm●個装重量:500g●材質●▼レジン●生産国:中国アズワン品番65-8915-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69800905SDD-2135
3,900
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする