セトクラフト
スマホスタンド スペースシップ
宇宙遊泳するアストロノーツと宇宙船のスマートフォンスタンド。
仕様
●本体サイズ:幅10×奥行7.6×高さ11.8cm●本体重量:230g●個装サイズ:幅13.5×奥行11.5×高さ15.1cm●個装重量:310g●材質●▼レジン●生産国:中国
アズワン品番
65-8919-93
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69800914
SR-7218
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください