ソリッドステートリレー 最大負荷電流:200 mA 最大負荷電圧:250 V ac/dc 表面実装 1袋 2個入

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:200 mA 最大負荷電圧:250 V ac/dc 表面実装 1袋 2個入 VISHAY

Vishay デュアル 1 フォーム A ソリッドステートリレーは、デュアルチャンネル常時開の光学的に絶縁されたソリッドステートリレー( SPST - 1 フォーム A )です。ハイブリッドアーキテクチャに基づいており、幅広い動作環境温度範囲で高速スイッチングが可能になります。高効率のGaAlAs IREDにより、入力側で低い順方向電流が可能になります。出力側では、高パフォーマンスMOSFETスイッチが低RONを提供し、DC信号とAC信号の両方を切り替えることができます。バウンスのないクリーンなスイッチングを実現します 電流制限保護機能と広い温度範囲を備えています

仕様●最大負荷電流:200 mA●シリーズ:VOR2121●最大負荷電圧:250 V ac/dc●スイッチングタイプ:AC/DC●接点構成:2 x SPST-NO●出力装置:MOSFET●コード番号:230-8397 アズワン品番65-8065-28 内容量1袋(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69803696 VOR2121B8
1,780
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする