曜日別特売

タケックスマスクスプレー 50ml 50本入

タケックスマスクスプレー 50ml 50本入 - タケックス・ラボ

持ち運びに便利な50mlサイズ
24時間抗菌持続【直接噴霧することで抗菌効果が持続】※摩擦や水濡れ等、使用状況によります。
除菌効果99.99%【気になるウイルス・雑菌を除去】※すべてのウイルス、雑菌に効果があるものではありません。
消臭効果95%【気になる臭いを元から分解・消臭】※すべての臭いに効果があるものではありません。

仕様
●サイズ:50ml
アズワン品番
65-9238-91
内容量
1箱(50本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69809077-
¥49,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする