ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:20A 5.5kW T0-2-1/I1/SVB メインスイッチ

ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:20A 5.5kW T0-2-1/I1/SVB メインスイッチ - EATON(イートン)

Eaton メインスイッチは、赤色のロータリハンドルと黄色のロックリングを備えた緊急スイッチオフ機能を備えています。3 極で、0 (オフ)位置でロックできます。スイッチング角度は 90 ° です。20 A 定格の連続電流を備えています。IP65 保護等級です 完全に絶縁されています

仕様●極数:3●電流 Max:20A●実装タイプ:表面実装●IP保護等級:IP65●許容入力:5.5kW●モデル番号:T0-2-1/I1/SVB●コード番号:220-7522アズワン品番65-7830-31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69811606207147 T0-2-1/I1/SVB
12,200
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする