トーンプローブセット LAN・電話回線用
TDR測長機能でケーブル長を正確に測定し、障害箇所までの距離が分かります。
トーン発信により、トーンプローブ(EA712GD-23)でケーブルを識別、追跡が行えます。
仕様●電源:9Vアルカリ電池(付属)●サイズ:160×76×36mm●重量:260g●付属品:リモートユニット、9Vアルカリ電池×1個、専用ケース、取扱説明書・保証書●2.9インチの大画面●バックライト機能●ハブ点滅●ケーブル測長●RJ45、RJ11、RJ12、同軸ポート測定●ワイヤーマップ機能により、各ピンの状態を判別●一般的なLANケーブルを全てサポート(Cat5/Cat5e/Cat6/Cat6A/Cat7/UTP/STP)
アズワン品番65-9272-74
内容量1台