パキラ フェイクグリーン 人工樹木 180cm

パキラ フェイクグリーン 人工樹木 180cm アズワン

お手入れ不要。
手軽に空間演出いただけます。

仕様●素材:葉/ポリエステル、幹/ポリエチレン、鉢/プラスチック●サイズ:W85×D85×H180cm●鉢:直径24×H21cm●重量:12.1kg アズワン品番65-9345-95 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69822946 61-806-88-1
24,400
24,300
26,730 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする