パネル取付け LEDインジケータ

パネル取付け LEDインジケータ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

NKK Switches パネル取り付け LED インジケータは、HB シリーズに属します。黒で表示されます。物理的には円形です。使用されるはんだラグ終端スタイル 照明はランプタイプです

仕様●実装ホールサイズ:8mm●終端タイプ:はんだ●コード番号:195-9446 アズワン品番65-7257-89 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69823540 HB02KW01
1,390
1,298
1,428 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする