曜日別特売

ハンドル 3 VA1 / 2 100 / 160/250用 グレー 75mm Sentron 8UD1

ハンドル 3 VA1 / 2 100 / 160/250用 グレー 75mm Sentron 8UD1 - SIEMENS

Siemens SENTRON は、建物や産業用に安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを構築するための、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの総合ポートフォリオを提供しています。このアクセサリは、IP65 等級の 3VA1 / 2 100 / 160/250 と併用するように特別に設計されています。奥行き: 76.8 mm 高さ: 75 mm 幅75 mm 色はグレー

仕様●種類:マスキングプレート付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD1●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:218-3319アズワン品番65-7801-99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
698237078UD1721-0AB11
59,200
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする