SIEMENS
ハンドル 3LD2用 黄 Sentron 3LD9
Siemens の回転式動作機構セレクタスイッチは、赤色と黄色を備えています。4 穴の床面取り付けに使用します。EAC 承認
仕様
●種類:主電源及び緊急スイッチング用アクセサリ●範囲:Sentron●シリーズ:3LD9●ハンドルの色:黄●コード番号:228-8144
アズワン品番
65-7815-45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69823716
3LD9224-3B
¥
8,090
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください