TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:16 圧着端子66740-2 1袋 100個入
シリーズ XII コンタクト
TE Connectivity Multimate シリーズ XII 圧着端子です。
仕様
●オス/メス:メス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:16→ 12 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type XII●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:32.18mm●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-3973
アズワン品番
65-7577-43
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69824626
66740-2
¥
281,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください