ブスバー RESI MAX 最大値 RMXPH

ブスバー RESI MAX 最大値 RMXPH CLIPSAL

仕様●定格動作電圧:230V●範囲:RESI MAX (最大値)●電源相数:3●シリーズ:RMXPH●コード番号:230-6833 アズワン品番65-8065-44 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69829605 RMXPH312
17,400
16,980
18,678 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする