SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング12mm28mm 深溝W 6001-2RS1/W64
仕様
●内径:12mm●外径:28mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:8mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:233-7234
アズワン品番
65-7852-32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69834006
W 6001-2RS1/W64
¥23,900
¥
22,980
¥25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方