マイティーミニ ETS
バリ取り、木工・樹脂類、ガラス等の研磨。
ステンレスのヘアーライン加工、ステンレス・アルミ・鉄等の研磨。
エアー工具に適した砥石を使用し、回転数には充分ご注意ください。
使用空気圧を規定以上にして使用しないでください。
使用後は必ずオイルを注入してください。工具内部にゴミや水分が入ると詰まったり錆びたりして、故障の原因になります。
消耗部品を交換し、日々のメンテナンスを行えば長持ちします。工具を長持ちさせる為に、日々のメンテナンスを行いましょう。
仕様●ベルト速度(m/min):300●ベルトサイズ(mm):60×265●ローラーサイズ(mm):W60×Φ50●幅(mm):100●高さ(mm):123●長さ(mm):240●胴径(mm):Φ57●重量(kg):1.8●消費電力(W):400●使用電源:100V 50/60Hz●定格時間(分):15●タイプ:電動式
アズワン品番65-9609-60
内容量1個