SIEMENS
モータオペレータ 3VA1 100/160用 グレー 70mm Sentron 3VA91
Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付きドア取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP65
仕様
●種類:ドア取り付け式ロータリオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA91●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9307
アズワン品番
65-7801-63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69838827
3VA9157-0FK61
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください