AMPHENOL
モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス
Amphenol Aerospace ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 13 です。ステンレススチール製です。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様
●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:13●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8651
アズワン品番
65-7616-52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69839369
D38999/24KC04PN
¥
31,400
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください