ユニクロ + Aアプセット 8×15 200本入

ユニクロ + Aアプセット 8×15 200本入 サンコーインダストリー

寸法(mm)d:M8
寸法(mm)L:15
表面処理:ユニクロ
径×長さ:M8×15

仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:258-9822 アズワン品番67-1129-92 内容量1箱(200本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69840410 20-00-000A-0080-0150-01
9,560
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする