リチウムイオン充電器
3.7V リチウムイオン充電池専用の充電器です。
USBケーブルで充電します。
仕様●入力電圧:micro USB 5V●入力電流:1A(推奨)~2A●出力電圧:4.2V●出力電流:500mA●付属品:USBケーブル●※商品改良の為、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。
アズワン品番67-2185-18
内容量1個
注意
※商品改良の為、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。
3.7V リチウムイオン充電池専用の充電器です。
USBケーブルで充電します。