シュナイダーエレクトリック
ロータリハンドル TeSys GS用 黒 TeSys GS2AH
Schneider Electric GS2AH シリーズ外部ロータリハンドル(黒)は、2 ポジションの I-O を備えた前面取り付けGreen Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様
●種類:ロータリハンドル●範囲:TeSys●シリーズ:GS2AH●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:黒●コード番号:211-2522
アズワン品番
65-7799-98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69856318
GS2AH550
¥
28,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください