シュナイダーエレクトリック
ロータリハンドル 赤 TeSys GV4
Schneider Electric GV4 シリーズダイレクトロータリハンドル、赤色Green Premium 製品 固定取り付けモード IP 保護等級 - IP40
仕様
●種類:ロータリハンドル●範囲:TeSys●シリーズ:GV4●IP保護等級:IP40●ハンドルの色:赤●コード番号:211-2531
アズワン品番
65-7800-08
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69856354
GV4ADN02
¥
12,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください