WIKA
圧力ゲージアダプタ
WIKA は圧力測定機器にスナバを備え、ボディに使用される素材はスチールです。スナバーのシーリング材は NBR 製です。許容媒体温度は -10 → +120 ℃ です 公称圧力は 400 bar です
仕様
●コネクタA:G 1/2 オス●コネクタB:G 1/2 メス●ボディ材質:鋼●最高使用圧力:400バール●コード番号:222-7930
アズワン品番
65-7920-24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69861559
9090193
¥
8,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください